Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=650, FORM:B EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST, A=600, D=M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0226.600102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0226.600102
EAN/GTIN:
     4059245126705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Einsätze Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht. Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
650
A=Bohrungsabstand:
600
Gewicht in kg (ERP):
1.3010
D=Befestigungsbohrung:
M10
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
90
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.