Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=400, FORM:A EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST, A=350, D=11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0226.350101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0226.350101
EAN/GTIN:
     4059245126637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Einsätze Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht. Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Weitere Informationen:
L=Länge:
400
A=Bohrungsabstand:
350
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.9213
D=Befestigungsbohrung:
11
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
90
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.