Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=1040 EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM, A=700, D=M10x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0225.1000101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0225.1000101
EAN/GTIN:
     4059245126606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0225.0600101 Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Weitere Informationen:
B:
40
E:
125
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
1040
A=Bohrungsabstand:
700
Gewicht in kg (ERP):
2.5100
D=Befestigungsbohrung:
M10x70
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
100
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
A1:
700
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.