Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=288 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:POLYAMID, A=200, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0224.200061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0224.200061
EAN/GTIN:
     4059245126460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060. Ausführung: Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert. Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Bestellbeispiel: K0224.200061 Hinweis: Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
288
A=Bohrungsabstand:
200
Tragkraft N:
800
Gewicht in kg (ERP):
0.2162
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
75
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
30
D=Befestigungsbohrung:
M6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.