Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=200, L=250, H=80, FORM:B, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:POLYAMID, D=M08x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0223.200303
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0223.200303
EAN/GTIN:
     4059245126286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
200
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
250
Gewicht in kg (ERP):
0.2848
D=Befestigungsbohrung:
M8x25
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
B
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
80
B:
48
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.