Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=300, L=344, H=80, FORM:C, EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ, D=M10x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0222.3003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0222.3003
EAN/GTIN:
     4059245126071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Verbindungsrohr Aluminium geschliffen und naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug. Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen. Bestellbeispiel: K0222.3501 Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
B:
44
A=Bohrungsabstand:
300
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.5657
D=Befestigungsbohrung:
M10x45
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Form:
C
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
344
H:
80
Farbe Komponente:
schwarz
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B1:
30X1,5
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.