Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=250, L=294, H=80, FORM:A, ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0222.2501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0222.2501
EAN/GTIN:
     4059245126026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Verbindungsrohr Aluminium geschliffen und naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug. Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen. Bestellbeispiel: K0222.3501 Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
250
Tragkraft N:
1000
B:
44
Gewicht in kg (ERP):
0.4061
D=Befestigungsbohrung:
M10x45
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
294
H:
80
Farbe Komponente:
schwarz
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
B1:
30X1,5
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.