Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=350, L=380, H=55,5, FORM:A, ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0221.3501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0221.3501
EAN/GTIN:
     4059245125944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz Bestellbeispiel: K0221.3001 Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
B:
30
A=Bohrungsabstand:
350
Gewicht in kg (ERP):
0.2200
D=Befestigungsbohrung:
M8X30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
380
H:
55,5
B1:
20X2
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
Farbe Komponente:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.