Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ABGEWINKELT A=180, L=190, H=45, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0219.18003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0219.18003
EAN/GTIN:
     4059245125753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0219.12001 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
180
Tragkraft N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.0639
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
190
H:
45
B1:
10
D1=Außendurchmesser:
10
B:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
T=Gewindetiefe:
10
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.