Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ABGEWINKELT A=120, L=130, H=45, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0219.12001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0219.12001
EAN/GTIN:
     4059245125722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a120 m5
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0219.12001 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
A=Bohrungsabstand:
120
Gewicht in kg (ERP):
0.0484
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
130
H:
45
B1:
10
D1=Außendurchmesser:
10
B:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
T=Gewindetiefe:
10
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.