Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=100, L=114, H=40, FORM:A, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0217.10003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0217.10003
EAN/GTIN:
     4059245125548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff alu l 100
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Halteschenkel hochfester Kunststoff. Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0217.05501 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
12
A=Bohrungsabstand:
100
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0345
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
natur
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Komponente:
schwarz
Form:
A
RoHS:
true
L=Länge:
114
H:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.