Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=235, L=255, H=40, FORM:B, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0216.235103
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0216.235103
EAN/GTIN:
     4059245125487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
235
L=Länge:
255
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0955
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
B
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
40
B:
12
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.