Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=100, L=120, H=40, FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0216.100101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0216.100101
EAN/GTIN:
     4059245125357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
120
A=Bohrungsabstand:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.0617
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
40
B:
12
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.