Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=90, L=98, H=28, FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0213.09001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0213.09001
EAN/GTIN:
     4059245124916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.0197
D=Befestigungsbohrung:
M5
A=Bohrungsabstand:
90
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
98
RoHS:
true
H:
28
B:
12
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.