Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF SCHRÄGSTEHEND A=200, L=215, H=60, ALUMINIUM MATTGLÄNZEND UND ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0212.2200061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0212.2200061
EAN/GTIN:
     4059245124862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert. Griffschenkel schwarz. Bestellbeispiel: K0212.2150061 Hinweis: Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
37
A=Bohrungsabstand:
200
Tragkraft N:
800
Gewicht in kg (ERP):
0.1483
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
schrägstehend
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
215
D=Befestigungsbohrung:
M6
H:
60
Farbe Komponente:
schwarz
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
mattglänzend und eloxiert
B1:
30X1,5
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.