Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ABGEWINKELT A=120, L=132, H=126, H1=120, STAHL HOCHGLANZVERCHROMT, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0207.12008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0207.12008
EAN/GTIN:
     4059245124350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m08 kipp
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: feinstgeschliffen und hochglanzverchromt. Bestellbeispiel: K0207.06008 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
S:
87
Tragkraft N:
1000
H:
126
Gewicht in kg (ERP):
0.3242
A=Bohrungsabstand:
120
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
132
RoHS:
true
H1:
120
B:
47
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
T=Gewindetiefe:
15
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.