Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=350, L=360, H=45, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0205.35003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0205.35003
EAN/GTIN:
     4059245124299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0205.18001 Hinweis: Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
D=Befestigungsbohrung:
M6
A=Bohrungsabstand:
350
T:
12
Tragkraft N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.1973
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
360
RoHS:
true
H:
45
B:
20
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.