Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=120, L=130, H=45, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0205.12003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0205.12003
EAN/GTIN:
     4059245124237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a120 m5
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0205.18001 Hinweis: Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
T:
10
A=Bohrungsabstand:
120
D=Befestigungsbohrung:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0857
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
natur
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
130
RoHS:
true
H:
45
B:
20
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.