Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL, ABNEHMBAR A=192, L=232, D=M05x16, H=63, ALUMINIUM SCHWARZ KOMP:STAHL, BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0204.19214001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0204.19214001
EAN/GTIN:
     4059245124183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060. Aufnahmebolzen Stahl. Steckscheibe Stahl. Ausführung: Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet. Aufnahmebolzen brüniert. Steckscheibe brüniert. Bestellbeispiel: K0204.10012001 Hinweis: Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt. Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand. Anwendung: Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt. Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs. Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden. Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montage: Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen. Siehe Zeichnung Montagehinweis. Zeichnungshinweis: 1) Position entriegelt 2) Position verriegelt S = Stecken E = Einrasten A = Anheben
Weitere Informationen:
B:
40
D1:
14
H1:
8
B1:
17
H:
63
L=Länge:
232
A=Bohrungsabstand:
192
D=Befestigungsbohrung:
M5x16
Gewicht in kg (ERP):
0.2900
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
oval
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
A1:
26
A2:
8
B2:
25
Farbe Komponente:
brüniert
Ausführung 2:
abnehmbar
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.