Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL A=235, L=243, H=40, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0202.235051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0202.235051
EAN/GTIN:
     4059245123513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Ovalaluminium. Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0202.055051 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
243
A=Bohrungsabstand:
235
Tragkraft N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.0670
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
B:
12
T=Gewindetiefe:
10
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.