Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL A=180, L=188, H=40, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0202.180053
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0202.180053
EAN/GTIN:
     4059245123483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Ovalaluminium. Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0202.055051 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
L=Länge:
188
A=Bohrungsabstand:
180
Gewicht in kg (ERP):
0.0548
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
B:
12
T=Gewindetiefe:
10
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.