Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND A=55, L=65, H=40, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0201.055053
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0201.055053
EAN/GTIN:
     4059245123223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Rundaluminium. Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0201.055051 Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Bestellnummer Abschlussscheibe:
06917-3
A=Bohrungsabstand:
55
Tragkraft N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.0250
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
65
RoHS:
true
H:
40
B:
10
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.