Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF THERMOPLAST, KOMP:STAHL, A=180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0200.180081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0200.180081
EAN/GTIN:
     4059245123193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur. Bestellbeispiel: K0200.140082 Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
T:
20
H:
58
C:
15,5
B:
35
D=Befestigungsbohrung:
M10X40
S:
36
A=Bohrungsabstand:
180
Gewicht in kg (ERP):
0.3242
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Material Komponente:
Stahl
L=Länge:
218
B1:
31
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff kipp, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.