Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF NASSBEREICH THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL, A=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0200.160082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0200.160082
EAN/GTIN:
     4059245123186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur. Bestellbeispiel: K0200.140082 Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
B:
31
S:
32
Tragkraft N:
1000
T:
20
D=Befestigungsbohrung:
M8X35
A=Bohrungsabstand:
160
C:
13,5
H:
52
Gewicht in kg (ERP):
0.2195
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Nassbereich
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Material Komponente:
Edelstahl
L=Länge:
194
B1:
27,5
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.