Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=140, L=170, H=45, FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0199.140082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0199.140082
EAN/GTIN:
     4059245123063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: EN AW-6060. Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K0199.140082 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
140
S:
28
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
16
Tragkraft N:
1000
B:
25
H:
45
C:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.2060
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
170
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.