Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=140, L=170, H=45, FORM:A, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0199.140081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0199.140081
EAN/GTIN:
     4059245123056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: EN AW-6060. Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K0199.140082 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
C:
12
H:
45
B:
25
Tragkraft N:
1000
D=Befestigungsbohrung:
M8
S:
28
T:
16
A=Bohrungsabstand:
140
Gewicht in kg (ERP):
0.2079
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
170
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.