Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A EDELSTAHL, A=140, D=M08x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0198.140081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0198.140081
EAN/GTIN:
     4059245122981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Edelstahl-Feinguss 1.4308. Befestigungsmaterial 1.4301. Ausführung: gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Weitere Informationen:
T:
15
A=Bohrungsabstand:
140
H:
45
D=Befestigungsmaterial:
M8x30
S:
28
Tragkraft N:
1000
L:
170
H1:
12
B:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.5942
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.