Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF SCHRÄGSTEHEND A=140, L=155, H=60, THERMOPLAST GRAU RAL7035 KOMP:MESSING, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0197.140062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0197.140062
EAN/GTIN:
     4059245122950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff kipp
Werkstoff: Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarzgrau oder lichtgrau. Bestellbeispiel: K0197.140061 Hinweis: Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Grifffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.1553
A=Bohrungsabstand:
140
D=Befestigungsbohrung:
M6
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung 1:
schrägstehend
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
155
RoHS:
true
H:
60
B:
37
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe messing, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.