Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, A=140, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0195.140081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0195.140081
EAN/GTIN:
     4059245122912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend. Bestellbeispiel: K0195.120061 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
H1:
36
Tragkraft N:
1000
L:
168
S:
28
H:
53
A=Bohrungsabstand:
140
B:
25
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.2181
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.