Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG, A=117, L=136, D=9, POLYPHTALAMID GF50 SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0190.311708
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0190.311708
EAN/GTIN:
     4059245309016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff gn528-pa-94
Werkstoff: Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K0190.311708 Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0550
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
13
L=Länge:
136
D=Befestigungsbohrung:
9
T:
15
H:
41
A=Bohrungsabstand:
117
C:
10
L1:
94
Tragkraft N:
1500
T1:
8
B:
26
Material Grundkörper:
Polyphtalamid
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.