Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=150, L=172, D=9, POLYAMID SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0190.115008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0190.115008
EAN/GTIN:
     4059245509812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff polyamid
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt. Ausführung: Polypropylen schwarzgrau. Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellbeispiel: K0190.10940684 (Bügelgriff verkehrsrot) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0550
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
SW:
13
L=Länge:
172
D=Befestigungsbohrung:
9
T:
16
H:
44
A=Bohrungsabstand:
150
C:
11
L1:
132
Tragkraft N:
1500
T1:
8
B:
27
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von beiden Seiten möglich
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.