Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ANTISTATISCH, A=117, L=136, D=9, THERMOPLAST SCHWARZ RAL9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0190.111170824
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0190.111170824
EAN/GTIN:
     4059245217427
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff gn528-pa-94
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid) verstärkt. Ausführung: graphitschwarz. Bestellbeispiel: K0190.111170824 Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite. Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen. Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft. Zielgruppen: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0391
C:
10
Tragkraft N:
1500
H:
41
L=Länge:
136
SW:
13
D=Befestigungsbohrung:
9
A=Bohrungsabstand:
117
T:
15
T1:
8
L1:
94
B:
26
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
graphitschwarz RAL 9011
Ausführung 1:
antistatisch
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.