Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=213, FORM:A THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING, A=179, D=M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0189.117910
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0189.117910
EAN/GTIN:
     4059245122530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe messing
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz. Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
179
B1:
22
L=Länge:
213
S:
7,1
B:
35
H:
50
T2:
22
L1:
145
D=Befestigungsbohrung:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.1247
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
false
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Tragkraft N:
1200
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.