Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=163, FORM:A THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING, A=132, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0189.113206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0189.113206
EAN/GTIN:
     4059245122516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=132
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz. Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Weitere Informationen:
B:
31
L1:
101
B1:
20
T2:
15,5
L=Länge:
163
D=Befestigungsbohrung:
M6
A=Bohrungsabstand:
132
H:
45
S:
6,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0888
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
false
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Tragkraft N:
320
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.