Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=145, FORM:A THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING, A=117, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0189.111708
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0189.111708
EAN/GTIN:
     4059245122509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz. Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Weitere Informationen:
B:
29
L=Länge:
145
T2:
16
S:
6,4
D=Befestigungsbohrung:
M8
A=Bohrungsabstand:
117
B1:
19
H:
40
L1:
89
Gewicht in kg (ERP):
0.0704
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
false
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Tragkraft N:
870
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff gn 525-117
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.