Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=170 DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING, A=140, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0187.101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0187.101
EAN/GTIN:
     4059245122448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kunststoff bügelgriff m8
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K0187.101 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.1753
A=Bohrungsabstand:
140
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
170
RoHS:
true
H:
57
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
25
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.