Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=147 GRAUGUSS, SCHWARZ, KUNSTSTOFFBESCHICHTET, A=125, D=M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0186.125101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0186.125101
EAN/GTIN:
     4059245122417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff kipp
Werkstoff: GJS 400. Ausführung: entgratet und gleitgeschliffen. Schwarz kunststoffbeschichtet. Auflageflächen bearbeitet. Bestellbeispiel: K0186.12510 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
125
D=Befestigungsbohrung:
M10
T:
18
D2:
16
R:
24
H:
53
Gewicht in kg (ERP):
0.3992
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
147
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
22
Farbe Komponente:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m10, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.