Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF HOHER BUND D=M10 D1=62 H=35, FORM:K DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0183.16210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0183.16210
EAN/GTIN:
     4059245120239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
14
D3:
22
D1=Außendurchmesser:
62
H=Höhe:
35
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0473
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Dreisterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
K
Ausführung 1:
hoher Bund
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.