Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M06, L=35, D=8, FORM:C KONUSKNOPF, STAHL BRÜNIERT, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.408X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.408X35
EAN/GTIN:
     4059245072811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Konusgriff
Konusknöpfe
kipp konusgriffe
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
8
L=Schaftlänge:
35
D1=Gewinde:
M6
L1:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0246
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
L2:
31
D2:
20
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0718
Griff:
Konusgriff
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: konusgriff, griffstange m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.