Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M08, L=100, D=10, FORM:E KONUSGRIFF, EDELSTAHL BLANK, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.1610X100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.1610X100
EAN/GTIN:
     4059245072545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Konusgriff
griffstange form e m8
kipp konusgriffe
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
L1:
13
D=Durchmesser:
10
L=Schaftlänge:
100
D1=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.1004
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
L2:
61
D2:
23
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: konusgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.