Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2 M12, A=100, FORM:15° STAHL, KOMP:DUROPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0177.212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0177.212
EAN/GTIN:
     4059245071876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: brüniert. Hinweis: Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
17
A=Grifflänge:
100
H1:
27
D2:
25
D:
33
D1:
10
X=Gewinde:
M12
A1:
15
H2:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.1600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Ausführung 1:
flach
RoHS:
true
Form:
15°
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.