Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL UNVERSTELLBAR GR.5, PASSBOHRUNG, 16H9, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0175.516001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0175.516001
EAN/GTIN:
     4059245071630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
A:
110
D2:
31
A1=Grifflänge:
126
H1:
21
B:
16
T1:
18
H:
31
X=Bohrung:
16
D1:
30,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0654
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
5
Ausführung 1:
unverstellbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Ausführung 2:
Passbohrung
Gewindeart:
Passbohrung
H3=Griffhöhe:
63
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.