Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL UNVERSTELLBAR GR.2, PASSBOHRUNG, 8H9, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0175.208001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0175.208001
EAN/GTIN:
     4059245071494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr. 2
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
H1:
11
A:
65
A1=Grifflänge:
75
D2:
18,5
B:
9
T1:
14
X=Bohrung:
8
H:
18
D1:
18,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0175
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Ausführung 1:
unverstellbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Ausführung 2:
Passbohrung
Gewindeart:
Passbohrung
H3=Griffhöhe:
36,5
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.