Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF M06, A=48, FORM:N STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0174.206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.206
EAN/GTIN:
     4059245071340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
D1:
8
A=Grifflänge:
48
B2:
9,5
H:
24
D2 Kugel:
12
L2:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0167
Ursprungs-Land:
QU
Form:
N
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
RoHS:
true
X=Gewinde:
M6
Befestigungsart:
Innengewinde
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.