Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF, A=152, FORM:L STAHL, X=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0174.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.120
EAN/GTIN:
     4059245071333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
D2 Kugel:
40
H:
75,5
L2:
12,5
D1:
25
A=Grifflänge:
152
B1:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.5579
Ursprungs-Land:
QU
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
RoHS:
true
X=Bohrung:
20
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.