Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF, A=119, FORM:L STAHL, X=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0174.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.116
EAN/GTIN:
     4059245071326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
119
H:
59,5
D2 Kugel:
32
B1:
24
L2:
10
D1:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2902
Ursprungs-Land:
QU
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
RoHS:
true
X=Bohrung:
16
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.