Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF, A=60, FORM:L STAHL, X=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0174.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.108
EAN/GTIN:
     4059245071296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
L2:
5
A=Grifflänge:
60
D2 Kugel:
16
B1:
12
H:
30,5
D1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0368
Ursprungs-Land:
QU
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
RoHS:
true
X=Bohrung:
8
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.