Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E STAHL, KOMP:STAHL, L1=83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0168.1025083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0168.1025083
EAN/GTIN:
     4059245070619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K0168.0616055 Hinweis: Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
SW:
5
D6:
21
L3:
8
L1=Grifflänge:
83
D4:
16
L4:
6,5
D1=Außendurchmesser:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.1930
Ursprungs-Land:
EU
Form:
E
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ballengriff
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
13
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 98
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.