Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E STAHL, KOMP:STAHL, L1=67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0168.0820067
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0168.0820067
EAN/GTIN:
     4059245070602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K0168.0616055 Hinweis: Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
SW:
4
D1=Außendurchmesser:
20
D6:
18
D4:
13
L4:
6
L1=Grifflänge:
67
L3:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.1055
Ursprungs-Land:
EU
Form:
E
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ballengriff
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
13
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 98
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.