Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD ÄHNLICH DIN950 D1=200 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=22H7, B3=6, T=24,8, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0163.1200X22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0163.1200X22
EAN/GTIN:
     4059245070060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Scheibenhandrad
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Bestellbeispiel: K0163.0080X10 Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
L1:
24
D1=Außendurchmesser:
200
L3=Höhe:
44
D3:
40
Gewicht in kg (ERP):
1.0040
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
22H7
B3:
6
T:
24,8
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
ähnlich DIN 950
Weitere Suchbegriffe: scheibenhandrad kipp, din 950
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.